NV125-CVF 3P 75A AC100-440V 100,200,500mA 配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機 69966516

配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:C●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:5 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5313注文コード69966516品番NV125-CVF 3P 75A AC100-440V 100,200,500mA
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

三菱NV-Cアース漏電遮断器
漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。
NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A

仕様●シリーズ:C●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:5 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5313アズワン品番65-8080-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする