Lovato
Lovatoの 電源(制御機器)
Lovatoの 遮断
Lovatoの 配線用遮断器
配線用遮断器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69966534
品番
P1X1011UH
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
Auxiliary contact, side mount, 1 changeover for p1mbu..
仕様
●定格電流:3A●定格AC電圧:400V●回路ブレーカタイプ:MCB●モデル番号:P1X1011UH●幅:66mm●奥行き:86mm●コード番号:188-1673
アズワン品番
65-8070-23