omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:コネクタM12●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●コード番号:214-7853
注文コード
69970400
品番
E2A-S12LN08-M1-C3
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:コネクタM12●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●コード番号:214-7853
アズワン品番
65-7269-66