電圧(V)3相AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
使用作動油【適合】JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品、【温度範囲】+15〜+60℃
付属品バルブ付、リリーフ付
出力(W)400
電流(A)2.7(50Hz/3.5MPa時)、2.5(60Hz/3.5MPa時)
シリーズ35HP204
定格圧力(MPa)3.5
絶縁種別E種
起動電流(A)11(50Hz)、10.5(60Hz)
定格時間連続
ポンプ吐出量(L/min)3.2(50Hz)、4.2(60Hz)
バルブ連数3