関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの トグルピン/鎖ひも/締付金物/プラグ
船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
【蝶ボルト部】黄銅(BC)
材質(プレート)
鉄+メッキ
材質(金具)
【コの字】鉄+メッキ
注文コード
69971879
品番
黄銅製/M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
【素材】
・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)
・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途
船の小形ハッチカバーなど
材質
【蝶ボルト部】黄銅(BC)
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
119
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
50
寸法l(mm)
85
寸法L2(mm)
19
寸法T(mm)
16
寸法H1(mm)
35
材質(プレート)
鉄+メッキ
寸法H2(mm)
40
ボルト径d
M20
材質(金具)
【コの字】鉄+メッキ
注意
※(1)JIS「F2312:船用ちょう形締付金物」に準拠しています。
※(2)一組の内容は、蝶ボルト(ナット部、蝶ナット、ナット止め)、コの字金具、プレート(受金)になります。
※(3)プレート(受金)の形状は「AS型」のみになります。
※(4)蝶ナット、ボルト部の規格は「メートル並目」になります。