HOJO
HOJOの 空調/換気関連部品
HOJOの 換気扇部材
HOJOの 換気扇用カバー・フード
換気フード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
ステンレスヘアライン(SUS304)
注文コード
69977445
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
換気扇用フード
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
ビス穴:4、穴芯:325×325
材質/仕上
ステンレスヘアライン(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×350
出幅(mm)
245
適合寸法(cm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650