※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 換気フード HOJO 69977454 - 換気フード HOJO 69977454

換気フード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス磨仕上(18ステンレス) 注文コード69977454 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は材質/仕上など7種類から選べます 他の種類を見る
用途換気扇用フード 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)ビス穴:9、穴芯:270×235 材質/仕上ステンレス磨仕上(18ステンレス) 寸法(幅W×高さH)(mm)290×275 出幅(mm)180 適合寸法(cm)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする