※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 空調/換気関連部品
HOJOの 換気扇部材
HOJOの 換気扇用カバー・フード
換気フード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
ステンレス2B仕上(SUS304)
注文コード
69977488
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
換気扇用フード
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
ビス穴:9、穴芯:270×235
材質/仕上
ステンレス2B仕上(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×275
出幅(mm)
180
適合寸法(cm)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300