※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 防鳥フード HOJO 69977576 - 防鳥フード HOJO 69977576

防鳥フード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69977576 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。

用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法L(mm)25 寸法H(mm)320 寸法A(mm)300 寸法F(mm)184.4 寸法D(mm)175 寸法E(mm)299 寸法B(mm)300 寸法C(mm)265 寸法W(mm)340 適合寸法(cm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする