※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 空調/換気関連部品
HOJOの 換気扇部材
HOJOの 換気扇用カバー・フード
防鳥フード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69977585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。
用途
換気扇用フード
材質
ステンレス
色
ツヤ消しブラック
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
370
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
184.4
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
349
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
315
寸法W(mm)
390
適合寸法(cm)
30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650