曜日別特売
- 防虫フード HOJO 69977610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 防虫フード HOJO 69977610
- 防虫フード HOJO 69977610

防虫フード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード69977610品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防虫網(ステンレス製/無塗装):16メッシュ※組み立て式。

用途換気扇用フード材質ステンレスツヤ消しブラック寸法H(mm)320寸法A(mm)300寸法F(mm)182.9寸法D(mm)175寸法E(mm)299寸法B(mm)300寸法C(mm)265寸法W(mm)340適合寸法(cm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする