小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 長袖
鹿の子長袖ハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69980017
品番
003-NVY-LL
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
着丈(cm)
73
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
81
素材
ポリエステル65% 綿35% 裏鹿の子