※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)80
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:175mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:60mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード69980348
品番MDB1B80-175+60Z-A93-XC10
参考基準価格(税別)¥59,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)