曜日別特売
MMSGQ3-20LJ16 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSGQ3-20LJ16 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980709
MMSGQ3-20LJ16 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980709
MMSGQ3-20LJ16 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980709

小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個モジュール(m)3歯数20注文コード69980709品番MMSGQ3-20LJ16
参考基準価格(税別)¥29,960販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

歯研スパイラルマイタ MMSGQ
・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K歯数20穴径(Φmm)AH7:16ねじ穴M4ボス径B(Φmm)52歯先円直径D(Φmm)61組立距離E(mm)50全長F(mm)30歯先距離G(mm)21.99穴長さI(mm)27歯幅J(mm)14おさえ面径K(Φmm)34.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)60歯数比1ボス長さ(mm)16ねじれ方向L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする