DRY長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69980744 品番 9009-ORG-EL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

吸汗速乾

オレンジ サイズEL 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 バスト(cm)120 素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:(2.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする