曜日別特売
SMS3-20LJ18 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS3-20LJ18 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982145
SMS3-20LJ18 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982145
SMS3-20LJ18 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982145

小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個モジュール(m)3歯数20穴径A(Φmm)18注文コード69982145品番SMS3-20LJ18
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スパイラルマイタ SMS
・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K歯数20穴径A(Φmm)18ねじ穴M5ボス径B(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)63.72組立距離E(mm)58全長F(mm)39.6歯先距離G(mm)29.86穴長さI(mm)35歯幅J(mm)15おさえ面径K(Φmm)31.57キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)60歯数比1ボス長さ(mm)23ねじれ方向L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする