曜日別特売
JEHFEW32X30-U-SB2 クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69982412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30スイッチ数2注文コード69982412品番JEHFEW32X30-U-SB2
参考基準価格(税別)¥135,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHFスイッチ有接点スイッチクランプオプション:サイドサポート付機種フロントマウント形スイッチ数2ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする