JEHFEWH32X30-U-SA1 クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69983076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30スイッチ数1注文コード69983076品番JEHFEWH32X30-U-SA1
参考基準価格(税別)¥132,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ内径(Φmm)32ストローク(mm)30クランプオプション:サイドサポート付スイッチ無接点スイッチシリーズJEHFスイッチ数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする