JEHFEWH32X40-SA2 クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69983155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40スイッチ数2注文コード69983155品番JEHFEWH32X40-SA2
参考基準価格(税別)¥120,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ内径(Φmm)32ストローク(mm)40クランプオプション:なしスイッチ無接点スイッチシリーズJEHFスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする