曜日別特売
JEHFH32X20-SA3 クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69983584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20スイッチ数3注文コード69983584品番JEHFH32X20-SA3
参考基準価格(税別)¥113,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:標準ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ内径(Φmm)32ストローク(mm)20クランプオプション:なしスイッチ無接点スイッチシリーズJEHFスイッチ数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする