エスケー化研
エスケー化研の 洗剤
エスケー化研の オフィス・住居用洗剤
エスケー化研の マルチクリーナー
タイルフレッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
69983838
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
磁器タイル用クリヤー塗料 弱溶剤タイプ
タイプ
艶有
用途
表面の汚れを、タイルクリーンNEOで洗浄を推奨
セット内容
主剤14kg石油缶、硬化剤1kg
色
クリヤー
主成分
アクリルシリコン樹脂
希釈剤
塗料用シンナーA
塗布方法
吹付、刷毛、ローラー
適応下地
磁器タイル(釉薬あり・なし)、せっ器タイル
塗付量(kg/m
2
)
0.16〜0.20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465