エスケー化研
エスケー化研の 洗剤
エスケー化研の オフィス・住居用洗剤
エスケー化研の マルチクリーナー
タイルフレッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3.75kg)
注文コード
69983865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
磁器タイル用クリヤー塗料 弱溶剤タイプ
タイプ
艶消
用途
表面の汚れを、タイルクリーンNEOで洗浄を推奨
セット内容
主剤3.5kg缶、硬化剤0.25kg缶
色
クリヤー
主成分
アクリルシリコン樹脂
希釈剤
塗料用シンナーA
適応下地
磁器タイル(釉薬あり・なし)、せっ器タイル
塗付量(kg/m
2
)
0.16〜0.20