エスケー化研
タイルクリーンNEO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(20kg)
1缶(4kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
69983883
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
強力洗浄:タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。
安全性:タイル表面を傷めずに洗浄することができ、安全にご使用いただけます。
作業性:強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。
用途
ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄
希釈剤
清水
塗布方法
刷毛、ローラー
適応下地
磁器タイル(ラスタータイルには使用できません)