リゲッタ
リゲッタの 靴関連用品
リゲッタの インソール
リゲッタの 消臭・通気性インソール
リゲッタ 消臭ルーペインソール ブラック L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69984418
品番
MTR-1D-BLK-L(25.5〜28.0cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
消臭機能
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
230(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
21.7cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.4
底幅(cm)
8.3