リゲッタ
リゲッタの 靴関連用品
リゲッタの インソール
リゲッタの 衝撃吸収・クッション インソール
リゲッタ グミインソール ブラウン M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69984454
品番
RGU-001-BRN-M(21.5〜24.5cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
230(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
21.7cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.4
底幅(cm)
8.3