リゲッタ
リゲッタの 靴関連用品
リゲッタの インソール
リゲッタの 衝撃吸収・クッション インソール
リゲッタ グミインソール ブラウン L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69984470
品番
RGU-001-BRN-L(25〜28.0cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
250(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
22.4cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
13.9
底幅(cm)
8.5