OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 補強金具
OHSATO(大里)の フラットタイプ
ステンレス柱受金物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
69984804
品番
75角
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途
玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質
ステンレスSUS304
種類
75角型
耐荷重(kg)
500
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。