OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 補強金具
OHSATO(大里)の 金折
鉄/ユニクロめっき金折れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69984856
品番
25MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。
用途
各種補強材として。
材質
鉄/ユニクロめっき
幅(mm)
12
寸法(mm)
25x25
穴径(Φmm)
3.8
板厚(mm)
1.5
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。