OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 補強金具
OHSATO(大里)の フラットタイプ
鉄/ユニクロめっきプレート10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
69984908
品番
50MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。
用途
各種補強材として。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
48
幅(mm)
12
穴径(Φmm)
3.8
板厚(mm)
1.5
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。