OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 補強金具
OHSATO(大里)の フラットタイプ
鉄/ユニクロめっきプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
69984917
品番
70MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。
用途
各種補強材として。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
68
幅(mm)
12
穴径(Φmm)
3.8
板厚(mm)
1.5
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。