曜日別特売
JEHFWH32X30-U-SB3 クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69985221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30スイッチ数3注文コード69985221品番JEHFWH32X30-U-SB3
参考基準価格(税別)¥125,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHFスイッチ有接点スイッチクランプオプション:サイドサポート付機種フロントマウント形スイッチ数3ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする