曜日別特売
JEHFWH32X40-U クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69985307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード69985307品番JEHFWH32X40-U
参考基準価格(税別)¥103,300販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)40内径(Φmm)32シリーズJEHFスイッチなしクランプオプション:サイドサポート付機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする