曜日別特売
SJ2967 蒸しごよみ二段蒸し器 ヨシカワ 69986274

SJ2967 蒸しごよみ二段蒸し器 ヨシカワ 69986274
SJ2967 蒸しごよみ二段蒸し器 ヨシカワ 69986274
SJ2967 蒸しごよみ二段蒸し器 ヨシカワ 69986274
SJ2967 蒸しごよみ二段蒸し器 ヨシカワ 69986274

蒸しごよみ二段蒸し器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69986274品番SJ2967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ちょっとした蒸し物に便利な、大きすぎず小さすぎないサイズです。

用途
5合炊き。
材質上鍋/ステンレス、下鍋/ステンレス(0.6mm)、フタ/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂寸法(mm)約323×215×225容量(L)2.8
注意
※耐熱ガラスは熱には強いですが強化ガラスではありません。
※ガラスの肉厚や形状の違いはありますが普通のガラスと同程度の強度です。
※直火不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする