曜日別特売
SM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986370
SM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986370
SM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986370
SM2.5-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986370

小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個モジュール(m)2.5歯数20注文コード69986370品番SM2.5-20J17
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

マイタ SM
・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K歯数20穴径(Φmm)AH7:17ねじ穴M4ボス径B(Φmm)42歯先円直径D(Φmm)53.54組立距離E(mm)48全長F(mm)32.54歯先距離G(mm)24.77穴長さI(mm)29歯幅J(mm)12おさえ面径K(Φmm)28.06キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3モジュール(m)2.5ねじ穴(Φmm)L:9.5基準円直径C(Φmm)50歯数比1ボス長さ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする