タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 保存容器・調味料入れ
タマハシの シール容器・フードコンテナ
リアンIH対応片手鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
満水容量(L)
約1.5
注文コード
69986588
品番
LIE-16SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
満水容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
用途
ガラス蓋付
材質
本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く))、底部/ステンレス(クロム18%)(底の厚さ2.6mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス
寸法(mm)
約335×168×122
本体質量(g)
約710
満水容量(L)
約1.5