用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。お肉とお魚をベースに人気の具材をミックス。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。オリゴ糖が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮。着色料・発色剤不使用。
成分たんぱく質:6.5%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.5%以下、水分:88.0%以下
種類まぐろ入り
ケース入数96
カロリー(kcal)39
原材料肉類(鶏肉、牛肉)、魚介類(カツオ、マグロ、青魚、フィッシュエキス、フィッシュペプチド)、たんぱく加水分解物、小麦グルテン、油脂類(鶏脂、大豆油)、糖類(ショ糖、オリゴ糖)、酵母エキス、乾燥全卵、エンドウたんぱく、乾燥卵黄、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、P、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ポリリン酸Na、タウリン、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、キシロース
入数内箱:12