曜日別特売
JEHFEH40X40 クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO 69987337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード69987337品番JEHFEH40X40
参考基準価格(税別)¥100,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧ストローク(mm)40内径(Φmm)40シリーズJEHFスイッチなしクランプオプション:なし機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする