JEHFEWH40X30-SA1 クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO 69988606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30スイッチ数1注文コード69988606品番JEHFEWH40X30-SA1
参考基準価格(税別)¥111,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)40シリーズJEHFスイッチ無接点スイッチクランプオプション:なし機種フロントマウント形スイッチ数1ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする