曜日別特売
JEHFH40X10-U-SA2 クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO 69989105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10スイッチ数2注文コード69989105品番JEHFH40X10-U-SA2
参考基準価格(税別)¥135,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)10内径(Φmm)40シリーズJEHFスイッチ無接点スイッチクランプオプション:サイドサポート付機種フロントマウント形スイッチ数2ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする