SRAF2.5-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF2.5-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989976
SRAF2.5-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989976

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2.5
歯数128
内容量1個注文コード69989976品番SRAF2.5-1000HL
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。

形状RF歯数128質量(kg)4.44全長A(mm)1005.31バックラッシ(mm)0.13~0.31許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:5990[611]、歯面強さ:2740[280]歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)22.5高さC(mm)25モジュール(m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする