曜日別特売
SRAF3-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF3-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989985
SRAF3-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989985

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)3
歯数106
内容量1個注文コード69989985品番SRAF3-1000HL
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。

形状RF歯数106質量(kg)6.35全長A(mm)999.03バックラッシ(mm)0.14~0.35許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:8620[879]、歯面強さ:3990[407]歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)27高さC(mm)30モジュール(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする