nana(東洋印刷)
ナナフォーム Rタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500折)
1箱(500折)
1箱(1000折)
面付
8
8
18
12
24
3
6
4
45
20
30
15
ラベルサイズ(mm)
114×59
114×59
97×51
84×38
71×71
85×32
86×38
89×42
109×68
114×58
58×25
76.2×44.5
66×42
107×47
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500折)
注文コード
69991495
品番
R 10-C
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドットプリンタ対応のラベルです。
再剥離タイプの原紙を使用しておりますので、荷札ラベル・宛名ラベル・棚ラベル等を剥がしても被着物を傷めません
ラベルサイズ(mm)
114×59
面付
8
シートサイズ(mm)
267×254
ラベル数
4000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ