nana(東洋印刷)
ナナフォーム カラーシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500折)
面付
18
注文コード
69991854
品番
M13AG
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ドットプリンタ対応のラベルです。
ラベルをより美しく、より広範囲な用途にと考えたカラーシリーズです。
各タイプとも、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン、ベージュの5色を取り揃えております。
色
グリーン
ラベルサイズ(mm)
97×51
面付
18
シートサイズ(mm)
330×330
ラベル数
9000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ