曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
モジュール(m)4.7746
全長A(mm)1500
歯数100
内容量1個注文コード69994149品番SRCPFD15-1500HLJ
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL
・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状RD歯数100ピッチ(mm)CP15寸法H(mm)取付穴形状:15.2全長A(mm)1500穴数取付穴位置寸法:7寸法I(mm)取付穴形状:23寸法J(mm)取付穴形状:16許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:22900、歯面強さ:10700歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45.23取付穴寸法E(mm)20取付穴寸法F(mm)90取付穴寸法G(mm)220高さC(mm)50モジュール(m)4.7746使用ねじ取付穴位置寸法:M14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする