曜日別特売
JEHFH50X20-U-SB2 クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYO 69994872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数2注文コード69994872品番JEHFH50X20-U-SB2
参考基準価格(税別)¥137,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:標準ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ内径(Φmm)50ストローク(mm)20クランプオプション:サイドサポート付スイッチ有接点スイッチシリーズJEHFスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする