曜日別特売
SSCPG15-25J45 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG15-25J45 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996161
SSCPG15-25J45 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996161
SSCPG15-25J45 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996161

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数25形状S1K注文コード69996161品番SSCPG15-25J45
参考基準価格(税別)¥37,730販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

CP歯研平歯車 SSCPG
・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。
・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1K歯数25穴径(Φmm)AH7:45ピッチ(mm)CP15移動距離(mm)小歯車1回転:375ねじ穴M10歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100全長G(mm)77歯先円直径D(Φmm)128.92キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8モジュール(m)4.7746基準円直径C(Φmm)119.37ねじ穴J(Φmm)13.5ボス長さ(mm)27許容トルク・曲げ強さ(N・m)1005許容トルク・歯面強さ(N・m)667
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする