IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69996660 品番HT-1400T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

卓上で暖かいご飯が提供できるIHクッキングヒーターです。煮込み料理・鍋・揚げ物など様々なシーンでご使用いただけます。拭くだけでお手入れも簡単です。3時間OFFタイマー設定があるので消し忘れにも安心です。

用途卓上での加熱などに。 仕様【加熱調理】9段階:100W〜1400W、【揚げ物調理】7段階:140℃〜200℃(10℃刻み) 材質【使用可能な鍋】 IH対応調理器具、鉄・鉄鋳鋳物・ホーロー・ステンレス・アルミニウム(貼り底) 質量(kg)2.2 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1400 電源コード(m)1.2 寸法(cm)使用可能な鍋:直径12〜19 寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×65 タイマーOFF:3時間※タイマー設定がない場合は2時間で自動オフ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする