IH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード69996705 品番IH2025JP
参考基準価格(税別)¥11,273 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大1400Wのハイパワー
素早く加熱ができて調理が快適です。6つの調理プログラムで自動温度管理
日常的によく使う6種類の調理法が調理プログラムとして搭載。6つの調理プログラム「湯沸かし」「煮る」「鍋」「炒める」「揚げる」「保温/手動」には、それぞれのメニューに最適な温度が予め設定されています。自動で温度管理をするため、調理プログラムボタンを押すだけで簡単に調理できます。タッチパネルで簡単操作
LED 表示で画面が見やすく、タッチパネルで操作が簡単です。5つの安全機能で安心調理
1 なべ検知機能:使用可能なべを自動的に判別。
2 電源オフ機能:調理開始から最大1時間経過後に自動的に電源オフ。*切タイマー未設定時
3 HOT 表示機能:電源オフ後もトッププレートが熱い間は「HOT」の文字が点灯。
4 スリップ防止:本体の脚の裏面に2箇所すべり止め。
5 マグネット式プラグ:取り外し簡単なマグネット式プラグ。上面フルフラットセラミックガラスパネルでお手入れもラクラク
フルフラットのトッププレートは、表面にボタンなどの凹凸がないため、サッと拭き取るだけでお手入れも簡単です。また、セラミックガラスパネルを使用で汚れがつきにくいので、調理後のお手入れもラクラクです。運転音が気になりにくい
温度に合わせてファンの回転速度を3段階で自動調整します。タイマー設定で安心調理
1分から6時間で切タイマーをセットできます。

リーガルレッド コード長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1400 本体質量(kg)2.6 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約28.0×34.2×5.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする