iHelp
iHelpの ドライバー/ビット
iHelpの ビット
iHelpの ビットセット
ビット6点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69996949
品番
IH-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
先が細くなっているので幅の狭い場所でも楽にネジ締めができ、周りに傷をつけません。
マグネット付
用途
アルミサッシ、カーテンレールなどの取り付けの時に便利なビットです。
セット内容
[65mm] +1/+1、+2/+2、+3/-6 [110mm] +2/+2 [スリム 82mm] +1 [スリム100mm] +2
材質
クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
表面処理
ニッケルメッキパールサテン仕上
適合工具
充電・インパクトドライバー
マグネット
有