ポータブル電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69996985 品番 EL2050i
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

【高耐久性、長寿命】
高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載
ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用
4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー
【高機能搭載】
高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示
パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下
【防水カバー標準装備】
雨天時も安心して使える、IPX4の防水カバーを標準装備
カバーを付けたまま使用可能
【信頼のアフターサービス】
日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全
万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証付き
不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く

仕様【セル】リン酸鉄 寸法(mm)399×286×320 質量(kg)21.5 使用温度範囲(℃)充電 0〜45、放電 -10〜45 出力【パススルー機能】 < AC1400W 最大出力(W)【AC】4800(瞬時) 定格出力(W)【AC】2400 充電時間100% 約2時間 ポート【充電(AC)】400、800、1200、1500W(切替可能)【充電(DC)】DC12 - 60V、Max 500W 切替時間【UPS機能】 ≦ 10ms バッテリー容量(Wh)2048 出力ポートAC100V x 4ポート(50 / 60Hz 切替可) USB【出力】Type-A x2 18W、Type-C x2 20W、Type-C x1 45W、Type-C x1 100W

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする